Kroglični disk, jekleni 10,0 x 21,5 mm

Št. art.: K650357
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
Številka izdelka K650357
Številka proizvajalca K650357
L-število L40700 1229
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Značilnosti, ki zahtevajo lokacijo merilne točke na utorih, podvrtavanjih in podobno, pogosto niso dosegljive z drugimi konfiguracijami sond. Te merilne naloge je pogosto najbolje reševati z diskovnimi sondami.

Lastnosti:

  • ⌀ za pin ključ: 3,1
  • Koda, kratka oblika sistema: 05-M5-BDC10/1,5-L21,5-BAl7
  • Navoj: M5
  • ITP članek št.: KI M5 100 07 021
  • Material, osnovno telo: .
  • Qmark članek št.: SDP-1021
  • Renishaw članek št.: A-5555-0121
  • Disc-∅ : 10
  • Višina diska: 1,5
  • Material stekel: Kaljeno jeklo
  • Zeissov članek št.: 600341-8090-000