komplet eco-fix opti S (45 kosov), sistemi za pritrditev eco-fix in opti-fix

Št. art.: K551233
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
Številka izdelka K551233
EAN/GTIN 4250516616974
Številka proizvajalca K551233
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Za lažji vstop v tehnologijo vpenjanja Mitutoyo ponuja vrsto vnaprej konfiguriranih kompletov. Izbirate lahko med kompleti z različnimi velikostmi osnovnih plošč in različnimi kombinacijami vpenjalnih elementov.

Lastnosti:

  • Uporaba: KMG
  • Uporaba: Vizija
  • Opis: Ta modularni komplet eco-fix se lahko uporablja za varno, prilagodljivo in ponovljivo vpenjanje različnih obdelovancev.
    Zaradi centriranega vložka iz akrilnega stekla je primeren tudi za optične sisteme s prepuščeno svetlobo.

    Sestavljena iz:
    • Osnovnih komponent vpenjalnega sistema eco-fix.
    • Osnovni sestavni deli vpenjalnega sistema opti-fix.
    • Osnovna plošča z dimenzijami 250 mm x 250 mm in pritrdilnim navojem M6 z naklonom 12,5 mm, vložek iz akrilnega stekla 160 mm x 160 mm.
    • Velikost / dimenzija: 0,38 X 0,365 X 0,085 M
    • Količina: 45
    • Ponudba izdelkov: eco-fix
    • Ponudba izdelkov: opti-fix
    • Sestavni del sistema: Garnitura