RST-profil 1000 mm, serija profilov RST

Št. art.: K551112
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
Številka izdelka K551112
Številka proizvajalca K551112
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Serijo profilov sestavljajo trije različni osnovni elementi: Profili multiflex. serije so profili z vijačnim repom za namestitev osnovnih okvirjev neposredno na merilno mizo CMM. Ekonomični profili multiiflex. se uporabljajo za pritrditev osnovnih okvirjev in imajo profile z rebrami in T-rezom. Dejanski profil multiiflex. ima dodaten mrežni sistem, ki skupaj s pozicijskimi zatiči omogoča varno pritrditev montažnih plošč in drsnikov.

Lastnosti:

  • Uporaba: KMG
  • Opis: Sistem profilov multiflexpodjetja Mitutoyo prvič združuje prednosti treh različnih vrst profilov za izdelavo nastavkov v enem profilu.

    Profili vijačnih repov
    • Na eni strani je neprekosljiva prednost profila golobjega repa s prilagodljivo možnostjo drsenja drsnih elementov, na primer za izjemno hitro in stroškovno učinkovito odzivanje na spremembe koordinat vpenjalnih točk.
    Mrežni profili
    • V kombinaciji z možnostjo mrežnega profila, s katerim je mogoče možnosti montaže reproduktibilno izvesti v fiksni mreži velikosti 50 mm.
    Profili z režo T
    • Poleg tega lahko pritrdilne elemente z drsnimi bloki poljubno namestite v T-rezo profila. Pri tem je mogoče kombinirati s skoraj vsemi vrstami profilov in dodatnih delov, tudi s tistimi drugih proizvajalcev.
    • Izvrtina ∅ a: 12,5
    • Širina 1: 50
    • Velikost / dimenzija: 1,04 X 0,075 X 0,075 M
    • Višina 1: 50
    • Dolžina 1: 1000
    • Količina: 1
    • Ponudba izdelkov: profil multiflex
    • Sestavni del sistema: Element profila
    • Reža T: Da