Osnovna plošča eco-fix 250x250mm, pritrdilni element za CMM serije eco-fix

Št. art.: K551034
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
Številka izdelka K551034
Številka proizvajalca K551034
L-število L40700 502
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Osnovne plošče Mitutoyo so trdo anodizirane za zaščito pred obrabo. Mreža z navojem zagotavlja prilagodljivo montažo pritrdišča CMM. Osnovne plošče serij eco-fix in eco-fix.plus so lahko opremljene z ročaji (K551199) za lažje rokovanje in nameščanje.

Lastnosti:

  • Uporaba: KMG
  • Opis: Te modularne osnovne plošče eco-fix so opremljene z navojem M6 za pritrditev v mreži 12,5 mm.
    Izdelani so iz visokokakovostne aluminijeve zlitine s trdo anodizirano površino in so odlično odporni proti praskam in obrabi.

    dimenzije: 250 mm x 250 mm
  • Širina 1: 250
  • Nit 1: M6
  • Razmik med navojem 1: 12,5
  • Velikost / dimenzija: 0,405 X 0,325 X 0,117 M
  • Višina 1: 10
  • Dolžina 1: 250
  • Količina: 1
  • Ponudba izdelkov: eco-fix
  • Sestavni del sistema: Osnovna plošča