Polovični zatič, ° 20 mm X 13 mm

Št. art.: K551028
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
Številka izdelka K551028
EAN/GTIN 4250516610057
Številka proizvajalca K551028
L-število L40700 280
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Da bi vedno zagotovili pravilno višino, so na voljo fiksni in nastavljivi lokacijski zatiči različnih dolžin. Nastavki različnih velikosti omogočajo pravilno pozicioniranje, kadar mreža osnovne plošče ni usklajena z obdelovancem.

Lastnosti:

  • Uporaba: KMG
  • Zunanji ∅ a: 19,8
  • Opis: Montažni vijak eco-fix L = 13 mm ∅ 20 mm in priključni navoj M6.
    Za doseganje želene višine namestitve držala obdelovanca.
    Narejen je iz trdo eloksiranega aluminija za optimalno odpornost proti praskam in obrabi.
  • Nit 1: M6
  • Nit 2: M6
  • Velikost / dimenzija: 0,062 X 0,035 X 0,02 M
  • Dolžina 1: 13
  • Količina: 1
  • Ponudba izdelkov: eco-fix
  • Sestavni del sistema: Elementi nadgradnje