Konični mehanizem

Št. art.: K550879
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
Številka izdelka K550879
EAN/GTIN 4250516613652
Številka proizvajalca K550879
L-število L40700 444
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Za povezavo obdelovanca z ogrodjem je na voljo širok nabor elementov za pozicioniranje in zaustavitev.

Lastnosti:

  • Številka starega članka: KM-550879
  • Uporaba: Vizija
  • Zunanji ∅ a: 10
  • Zunanji ∅ b: 6
  • Opis: Koničaste palice za jahanje serije opti-fix.
    Za držanje obdelovancev med centri.
    • Središčna višina = 20 mm
    • Potovalna razdalja = 16 mm
    • Širina 1: 15
    • Velikost / dimenzija: 0,07 X 0,063 X 0,041 M
    • Višina 1: 27,5
    • Dolžina 1: 30
    • Količina: 1
    • Ponudba izdelkov: opti-fix
    • Sestavni del sistema: Elementi za pozicioniranje in zaustavljanje