Voziček za prevoz paketov

Št. art.: K1116V
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Transportni vozički

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka K1116V
EAN/GTIN 4017976611167
Številka proizvajalca K1116V
L-število L90080 1057
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Nesestavljen

Opis:

Priročen, z velikim zložljivim vedrom iz jeklenih cevi. Stabilna varjena konstrukcija, prašno lakirana, modra RAL 5007. Varnostni ročaji. Kolesa s polnimi gumijastimi pnevmatikami na plastičnih platiščih. Pesta z valjčnimi ležaji. Zgornja palica in prečne palice so prepognjene. Za varen prevoz okroglega blaga, kot so zvitki, pločevinke, vedra itd. Dobavljeno v razstavljenem stanju.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 250
Širina rezila (mm): 400/330
Globina vedra (mm): 150/500
Skupna širina (mm): 620
Skupna globina (mm): 849
Skupna višina (mm): 1150
Pnevmatike: polna guma
Velikost kolesa (mm): 260 x 56

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov