Opis:
	
	
                
                    
		Prednosti izdelka:ROBUSTNA IN INOVATIVNA DELOVNA PLOŠČA:,Delovna plošča, ojačana s steklenimi vlakni, odporna proti udarcem in standardnim kemikalijam v delavnici,Visoki robovi, orodje ne pade - valovita površina (videz riževih zrn) za večjo stabilnost,KOMPATIBILNO:Aluminijasta vodila v delovni površini služijo kot integriran sistem za pritrditev dodatne opreme. Namestitev dodatne opreme je hitra in varna. Na voljo je široka paleta dodatne opreme, s katero lahko delavniški voziček po svojih željah spremenite v pravo delovno postajo,Vgrajene reže za 8 izvijačev,VARNO:, Stranska in zaščitena varnostna ključavnica
                
                
            
                
	
		Lastnosti:
	
	
                
                    
		Tehnični podatki:,8 predalov 100 % izvlečnih: 6x 60 mm (18 modulov), 2x 130 mm (6 modulov), skupne mere s kolesi in delovno površino [mm]: D 814 x Š 575 x V 1.005,Nosilnost na predal 60 / 130 mm: 20 / 25 kg, nosilnost na predal 60 / 130 mm: 15 / 30 litrov,Statična nosilnost [kg]: 900,4 kolesa s premerom 125 mm: 2 fiksni in 2 vrtljivi s parkirno zavoro,Barva ohišja: Rdeča 3020
                
                
            
                
	
		Obseg dobave:
	
	
                
                    
		Obseg dobave:Rdeči delavniški voziček JET z 8 predali, širina modula 3 (JET.8M3A),Modul z vtičnimi ključi 1/4″ (MOD.RL161-26),Modul s 16 kombiniranimi ključi OGV® (MOD.440-1 ),Modul s ključi za vtičnice 1/2″ (MOD.SL161-46),Modul s 3 mehanskimi kleščami (MOD.CPEA0),Modul z 8 izvijači PROTWIST® (MOD.AT2),Modul z udarnim orodjem (MOD.MI7),Modul s 7 izvijači Resistorx® (MOD.ATXR),Modul z 12 obročnimi in odprtimi ključi (MOD.467 BFJ12),Modul z 8 izvijači PROTWIST® (MOD.AT1),Modul s 3/8″ vijačnimi ključi (MOD.JL161-36),Modul s 7 dvojnimi obročnimi ključi (MOD.55-1),Modul z 2 nastavljivima kleščama (MOD.PR12),Modul za majhne dele (PL.L384),4x plastični vložki (PL.655),10 predalov za 60 mm visoke predale