Mobilni zaboj za orodje JET+ s 4 predali, 3 moduli na predal, rdeč (RAL 3020)

Št. art.: JET.CR4M3A
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
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Transportni vozički

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka JET.CR4M3A
EAN/GTIN 3662424106965
Številka proizvajalca JET.CR4M3A
L-število L60130 10908
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • 25 % večja delovna površina (v primerjavi z old range) za optimalno uporabnost
  • Inovativen sistem rež za enostavno pritrditev velikega števila dodatkov
  • Dvojni ročaji za najboljšo okretnost
  • Dolga življenjska doba zaradi visokokakovostnih materialov - odporni na večino običajnih kemikalij v delavnici
  • Zaščita zaradi termoplastičnega elastomernega materiala z učinkom blaženja udarcev ščiti orodje in voziček
  • Visokokakovostni ročaji iz anodiziranega aluminija z ekskluzivno obliko za popolno udobje in oprijem
  • Mehki sistem zapiranja: S tirnicami s krogličnimi ležaji, v celoti izvlečen z ″mehkim zapiranjem″ za gladko zapiranje predalov
  • Raztegljiva gumijasta kolesa: 4 kolesa á Ø125 mm, 2 vrtljivi z zavoro in 2 fiksni
  • Voziček je dobavljen z nameščenimi kolesi - odpornimi proti drobljenju in najpogostejšim ogljikovodikom
  • Centralno zaklepanje z robustnim mehanizmom iz jekla in nezlomljivim zložljivim ključem
  • Predrtane luknje za skupno 8 izvijačev oz.
  • Skladen z vsemi moduli Facom

Lastnosti:

  • 4 predali = 12 modulov
  • 3 predali, višina 60 mm = 9 modulov
  • 1 predal, višina 130 mm = 3 moduli
  • Deljena koristna obremenitev in zmogljivost na predal pri izvedbah M3:Predal 60 mm: 20 kg - 15 litrov
  • Predal 130 mm: 25 kg - 30 litrov
  • Skupna nosilnost v predalih: 85 kg
  • Valnost: 75 litrov
  • Predali (d x š x v): 569 x 421 x 60
  • 130 mm
  • Carva: rdeča 3020
  • [kg]: 55