Orodjarna JET+ s 4 predali, 4 moduli na predal, črna (RAL 9004)

Št. art.: JET.C4NM4A
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
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka JET.C4NM4A
EAN/GTIN 3662424106941
Številka proizvajalca JET.C4NM4A
L-število L60130 106081
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • 25 % večja delovna površina (v primerjavi z stari razpon) za optimalno uporabo
  • Inovativen sistem rež za enostavno pritrditev velikega števila dodatkov
  • Dvojni ročaji
  • Dolga življenjska doba zaradi visokokakovostnih materialov - odporni na večino običajnih kemikalij v delavnici
  • Odbojna zaščita zaradi termoplastičnega elastomernega materiala z učinkom blaženja udarcev ščiti orodje in voziček
  • Visokokakovostni ročaji iz anodiziranega aluminija z ekskluzivno obliko za popolno udobje in oprijem
  • Mehki sistem zapiranja: z vodili s krogličnimi ležaji, v celoti izvlečno z ″mehkim zapiranjem″ za gladko zapiranje predalov
  • Centralno zaklepanje z robustnim mehanizmom iz jekla in nezlomljivim zložljivim ključem
  • Odprtine za skupno 8 izvijačev oz.
  • Skladen z vsemi moduli Facom

Lastnosti:

  • 4 predali = 16 modulov
  • 3 predali, višina 60 mm = 12 modulov
  • 1 predal, višina 130 mm = 4 moduli
  • Deljena koristna obremenitev in zmogljivost na predal pri izvedbah M4:
  • Predal 60 mm: 25 kg - 20 litrov
  • Predal 130 mm: 30 kg - 40 litrov
  • Skupna koristna obremenitev v predalih: 105 kg
  • Zmogljivost: 100 litrov
  • Skupna nosilnost na delovni površini v statičnem položaju: 600 kg
  • Vsestranske mere (vključno s kolesi in delovno površino, d x š x v): 964 x 546 x 480 mm
  • Uporabne mere predalov (d x š x v): 759 x 421 x 60
  • 130 mm
  • Carva: črna 9005
  • [kg]: 51