Delavniški voziček JET+ s 6 predali, 5 modulov na predal, vključno s predali z električnim pogonom, črn (RAL 9004)

Št. art.: JET.6NM5APOWER
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
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka delavniški voziček

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka JET.6NM5APOWER
EAN/GTIN 3662424107146
Številka proizvajalca JET.6NM5APOWER
L-število L60130 11029
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • 25 % večja delovna površina (v primerjavi z old range) za optimalno uporabnost
  • Inovativen sistem rež za enostavno pritrditev velikega števila dodatkov
  • Dvojni ročaji za najboljšo okretnost
  • Dolga življenjska doba zaradi visokokakovostnih materialov - odporni na večino običajnih kemikalij v delavnici
  • Zaščita zaradi termoplastičnega elastomernega materiala z učinkom blaženja udarcev ščiti orodje in voziček
  • Visokokakovostni ročaji iz anodiziranega aluminija z ekskluzivno obliko za popolno udobje in oprijem
  • Mehki sistem zapiranja: S tirnicami s krogličnimi ležaji, v celoti izvlečen z ″mehkim zapiranjem″ za gladko zapiranje predalov
  • Raztegljiva gumijasta kolesa: 4 kolesa á Ø125 mm, 2 vrtljivi z zavoro in 2 fiksni
  • Voziček je dobavljen z nameščenimi kolesi - odpornimi proti drobljenju in najpogostejšim ogljikovodikom
  • Centralno zaklepanje z robustnim mehanizmom iz jekla in nezlomljivim zložljivim ključem
  • Predrtane luknje za skupno 8 izvijačev oz.
  • Skladen z vsemi moduli Facom

Lastnosti:

  • 8 predalov = 40 modulov
  • 6 predalov, višina 60 mm = 30 modulov
  • 2 predala, višina 130 mm = 10 modulov
  • Na voljo je 16 delilnikov za 60 mm predale
  • Skupna statična nosilnost: 1200 kg
  • Skupna nosilnost na predal: 35-60 kg
  • Zmogljivost na predal: 25-110 litrov
  • Vse mere (vključno s kolesi in delovno površino, d x š x v): 1154 x 421 x 60 mm
  • Uporabne mere predalov (d x š x v): 948 x 421 x 60
  • 130
  • 200
  • 270 mm
  • Carva: črna 9005
  • [kg]: 135