SAUTER JCT 100 digitalni merilnik debeline premaza

Št. art.: JCT 100
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
Vrsta izdelka Merilniki debeline sloja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka JCT 100
EAN/GTIN 4045761367760
Številka proizvajalca JCT 100
L-število L40250 3576
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

Merilnik debeline prevleke nove generacije
Natančno določa debelino plasti barve ali laka na železnih in neželeznih osnovnih materialih; Kombinacija magnetne metode in metode merjenja z vrtinčnimi tokovi omogoča posebno visoko natančnost in prilagodljivost. Osnovni material se samodejno prepozna; Stabilno in zanesljivo delovanje ter nedestruktivno merjenje; Merilno območje do 2000 µm; Senzor z nizko stopnjo obrabe zaradi najsodobnejših tehnologij; Enotna in dvotočkovna kalibracija; Enotna in večkratna meritev za oceno dobro/slabo. Tribarvni zaslon LED prikazuje atribut trenutne vrednosti (zelena: ustreza, rdeča: pod mejno vrednostjo, rumena: nad mejno vrednostjo); Zaslon se samodejno vrti in uporabniku olajša branje izmerjenih vrednosti pod različnimi koti, lahko ga tudi ročno zaklenete; Širok nabor funkcij z avtomobilskim načinom, glasovnim prenosom, aplikacijo Bluetooth in svetilko LED; Vključuje aplikacijo Bluetooth za komunikacijo in uporabo; Glavna področja uporabe: Merjenje debeline premazov na kovinah v industriji in raziskavah, na primer v avtomobilski industriji, obdelavi kovin, barvanju in inšpekciji; dobavljeno v praktični škatli;