Nasadni ključ 3/8″ 12 oldal dolgo 7 mm

Št. art.: J.7HLA
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka J.7HLA
EAN/GTIN 3148510273716
Številka proizvajalca J.7HLA
L-število L60130 5417
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: profil OGV®: večja moč in varnost, nežen do matic
  • dolgi nastavki za težko dostopna, nizko ležeča mesta ali dolge navoje
  • svetlo kromiran

Lastnosti:

  • A [mm]: 7
  • d [mm]: 17,3
  • d1 [mm]: 10,6
  • L [mm]: 55
  • L1 [mm]: 6,0
  • 6-kotnik [mm]: 6
  • [g]: 44