Nasadni ključ 3/8″ 12 oldal 7/16″

Št. art.: J.7/16
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka J.7/16
EAN/GTIN 3148510277202
Številka proizvajalca J.7/16
L-število L60130 6870
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: OGV® profil: večja moč in varnost, ščiti matice
  • svetlo kromiran

Lastnosti:

  • A [″]: 7/16
  • d [mm]: 17,5
  • d1 [mm]: 16,0
  • L [mm]: 27
  • L1 [mm]: 9,0
  • 12-kotnik [mm]: 12
  • [g]: 27