Nasadni ključ 3/8″ 6 oldal dolgo 22 mm

Št. art.: J.22HLA
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka J.22HLA
EAN/GTIN 3148510274058
Številka proizvajalca J.22HLA
L-število L60130 3746
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: profil OGV®: večja moč in varnost, nežen do matic
  • dolgi nastavki za težko dostopna, nizko ležeča mesta ali dolge navoje
  • svetlo kromiran

Lastnosti:

  • A [mm]: 22
  • d [mm]: 28,0
  • d1 [mm]: 29,0
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 21,0
  • 6-kotnik [mm]: 6
  • [g]: 150