Tehtnica za industrijo Max 30 kg; d=0,001 kg

Št. art.: IXS 30K-3
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
Vrsta izdelka Ploščadne tehtnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka IXS 30K-3
EAN/GTIN 4045761206236
Številka proizvajalca IXS 30K-3
L-število L40250 1268
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Standard težke industrije: primeren za grobo uporabo
  • Platforma:: tehtalna plošča iz nerjavečega jekla, lakirano jekleno podnožje, s silikonom prevlečena aluminijasta merilna celica, zaščita pred prahom in škropilno vodo IP65, podnožje v obliki krila, izredno odporno proti upogibanju, za podrobnosti glejte KERN KXS-TM
  • vrhunska velikost zaslona: višina številk 55 mm. Jasno osvetljeno ozadje za priročno branje vrednosti tehtanja tudi v slabših svetlobnih pogojih
  • Ocenjevalna enota: nerjaveče jeklo, zaščita pred prahom in škropilno vodo IP68, vgrajena enota za napajanje
  • ESD za zaščito pred elektrostatičnimi razelektritvami: npr. za elektrostatično nabite predmete za tehtanje ali osebe, ki delajo s tehtnico
  • Zaradi vmesnikov, kot so RS-232, RS-485 in Bluetooth (opcija), je mogoče tehtnico enostavno vključiti v obstoječa omrežja in olajšati izmenjavo podatkov med tehtnico in računalnikom ali tiskalnikom
  • Platforma: tehtalna plošča iz nerjavnega jekla, lakirano jekleno podnožje, aluminijasta merilna celica s silikonsko prevleko, zaščita pred prahom in škropilno vodo IP65, podnožje v obliki krila, izjemno odporno na upogibanje
  • Izjemna velikost zaslona: višina številk 55 mm, svetlo osvetljen za enostavno branje vrednosti teže tudi v slabših svetlobnih pogojih
  • Ocenjevalna enota: nerjaveče jeklo, zaščita pred prahom in brizganjem vode IP68, vgrajena enota za napajanje
  • ESD discharge za zaščito pred elektrostatičnimi razelektritvami, npr. za elektrostatično nabite predmete za tehtanje ali osebe, ki delajo s tehtnico
  • Zaradi vmesnikov, kot so RS-232, RS-485 in Bluetooth (opcijsko), je tehtnico mogoče preprosto vključiti v obstoječa omrežja in olajšati izmenjavo podatkov med tehtnico in računalnikom ali tiskalnikom

Lastnosti:

  • Velik, osvetljen LCD-zaslon, višina številk 55 mm
  • Dimenzije tehtalna plošča, nerjaveče jeklo Š × G × V 400 × 300 × 89 mm
  • Dimenzije ocenjevalne enote Š × G × V 232 × 150 × 80 mm
  • Dolžina kabla ocenjevalne enote približno 3 m
  • Dopustno temperaturno območje okolice -10 °C/40 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov