IoT-Line platformna tehtnica z ocenjevalno enoto iz nerjavnega jekla KERN IXC 60K-2M

Št. art.: IXC 60K-2M
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
Vrsta izdelka Ploščadne tehtnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka IXC 60K-2M
EAN/GTIN 4045761358850
Številka proizvajalca IXC 60K-2M
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

Priročnost za industrijo: platformna tehtnica iz nerjavnega jekla z do štirimi vmesniki in intuitivnim upravljanjem, po želji tudi s preverjanjem
Industrijski standard za težke razmere, primeren za zahtevna okolja; standardizirana, priročna filozofija delovanja KERN, dosledna pri vseh izdelkih glede zasnove, strukture menija, ključnih funkcij, povezave vmesnika in protokola vmesnika; industrija 4. 0: izmenjava podatkov in nadzornih ukazov po želji prek do štirih vmesnikov glede na individualne zahteve: dva žična vmesnika (RS-232, Ethernet, USB ali analogni modul) in dva brezžična vmesnika (WLAN, Bluetooth); vsak vmesnik je mogoče nastaviti ločeno, npr.:- vmesnik 1 (WLAN): neprekinjen prenos na računalnik za dokumentiranje procesa- vmesnik 2 (RS-232): tiskanje stabilne vrednosti teže- Vmesnik 3 (analogni modul): Vmesnik 4 (Bluetooth): neprekinjen prenos na tablični računalnik za spremljanje procesa; po želji z alibi pomnilnikom za arhiviranje rezultatov tehtanja brez papirja. To omogoča tudi elektronsko vrednotenje in obdelavo rezultatov tehtanja v skladu s predpisi; poizvedovanje in daljinski nadzor tehtnice prek računalnika ali sistemov CRM/ERP z uporabo komunikacijskega protokola KERN; platforma: tehtalna platforma iz nerjavnega jekla, lakirano jekleno podnožje, aluminijasta obremenilna celica s silikonsko prevleko, zaščita pred prahom in brizganjem vode IP65*; **vrednotenje: nerjavno jeklo, zaščita pred prahom in brizganjem vode IP68. Izjemna velikost zaslona: višina številk 48 mm, svetlo osvetljen za enostavno odčitavanje vrednosti teže tudi v slabših svetlobnih pogojih, vgrajena enota za napajanje;
Opomba: hkrati lahko uporabljate le dva žična vmesnika (RS-232, Ethernet, USB ali analogni modul) in dva brezžična vmesnika (WLAN, Bluetooth)