Industrijska tehtnica IFC 600K100DM, tehtalna zmogljivost 300 kg; 600 kg, odčitljivost 0,1 kg; 0,2 kg

Št. art.: IFC 600K100DM
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
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka IFC 600K100DM
EAN/GTIN 4045761480711
Številka proizvajalca IFC 600K100DM
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Industrijski standard za velike obremenitve, primeren za grobo uporabo
  • Standardizirana, priročna filozofija delovanja KERN, ki je pri vseh izdelkih enaka glede zasnove, strukture menija, funkcij gumbov, povezave vmesnika in protokola vmesnika
  • Industrija 4.0: Z univerzalnim priključkom KERN (KUP) lahko podatke in nadzorne ukaze izmenjujete prek enega vmesnika, ki ga lahko priključite na ohišje, ali prek razširitvene enote KUP prek treh vzporednih vmesnikov. Na voljo so naslednji vmesniki: RS-232, USB, Ethernet, WLAN, Bluetooth
  • Vsak vmesnik lahko nastavite ločeno, npr.: Vmesnik 1 (WLAN): neprekinjen prenos na osebni računalnik za dokumentiranje procesa, vmesnik 2 (RS-232): Tiskanje stabilne vrednosti teže, vmesnik 3 (analogni modul): Nadzor naprave, ko je dosežena ciljna teža
  • S standardno uro v realnem času: Omogoča beleženje rezultatov tehtanja z natančnimi časovnimi podatki. Tehtnica lahko še naprej deluje s pravilnim časom, tudi če je napajanje prekinjeno
  • Po želji s pomnilnikom Alibi za arhiviranje rezultatov tehtanja brez uporabe papirja. To omogoča tudi elektronsko analizo in obdelavo rezultatov tehtanja, ki je zakonito za trgovanje, v skladu s predpisi.
  • Poizvedovanje in daljinski nadzor tehtnice prek računalnika ali sistemov CRM/ERP z uporabo komunikacijskega protokola KERN
  • Poenostavljena zamenjava baterije zaradi lahko dostopnega ohišja. Posebej ugodno pri modelih z dodatno overitvijo, saj overitveni pečat ostane nedotaknjen.
  • Platforma: Tehtalna plošča iz nerjavnega jekla, lakirano jekleno podnožje, aluminijasta merilna celica, prevlečena s silikonom, z zaščito pred prahom in brizgajočo vodo IP65
  • Standardno namizno podnožje, vključno s stenskim nosilcem za analizator
  • Zaščitni pokrov je vključen v obseg dobave

Lastnosti:

  • Velik, osvetljen zaslon LCD, višina številk 48 mm
  • Dimenzije tehtalne ploščadi, nerjaveče jeklo, Š×G×V 800×600×192 mm
  • Dimenzije ocenjevalne enote Š×G×V 220×150×66,5 mm
  • Dolžina kabla ocenjevalne enote približno 3 m
  • Neto teža približno 40 kg
  • Dovoljeno temperaturno območje okolice -10 °C/40 °C

Opomba:

  • Za aplikacije, namenjene zakoniti trgovini, hkrati naročite preverjanje (ugotavljanje skladnosti v skladu z NAWI 2014/31/EU), naknadno začetno preverjanje ni mogoče. Za umerjanje potrebujemo popoln naslov mesta namestitve
  • Hkratna povezava do treh izbirnih vmesnikov je mogoča samo z razširitvenim poljem KUP-A13. Brez škatle lahko hkrati uporabljate le en izbirni vmesnik.