Mobilni tester trdote Leeb HMM.

Št. art.: HMM
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Naprava za preverjanje trdote, Leeb

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka HMM
EAN/GTIN 4045761139657
Številka proizvajalca HMM
L-število L40250 2121
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Senzor odboja:: Modul odboja se z vzmetjo pritisne ob preskusni predmet. Glede na trdoto predmeta se absorbira kinetična energija modula. Zmanjšanje hitrosti se izmeri in pretvori v Leebove vrednosti trdote
  • zunanji senzor odboja: (tip D)
  • mobilnost: SAUTER HMM ponuja največjo mobilnost in prilagodljivost uporabe v primerjavi s stacionarnimi namiznimi enotami in merilniki trdote z notranjim senzorjem
  • testi v vseh testnih smereh (360°): s funkcijo samodejne kompenzacije
  • [[2]]Blok za primerjavo trdote: vključen 790 ± 40 HL)
  • [[3]] Priložen v robustnem kovčku:
  • Notranji pomnilnik podatkov: za do 9 merilnih skupin z do 9 posameznimi vrednostmi v skupini, iz katerih se oblikuje povprečna vrednost skupine
  • Funkcija mini statistike:: Prikaže izmerjeno vrednost, povprečno vrednost, smer merjenja, datum in čas
  • Prikaz izmerjene vrednosti:: Rockwell (B & amp
  • C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL), natezna trdnost (MPa)
  • Samodejno pretvarjanje enot:: Rezultat meritve se samodejno pretvori v vse navedene enote trdote
  • Vključen zunanji senzor odboja (tip D)
  • Mobilnost: SAUTER HMM. zagotavlja največjo mobilnost in prilagodljivost uporabe v primerjavi s stacionarnimi namiznimi enotami in merilniki trdote z notranjim senzorjem
  • Testiranje v vseh smereh (360°) zaradi funkcije samodejne kompenzacije
  • Blok za primerjavo trdote, vključen 790 ± 40 HL)
  • Dobavljeno v robustnem kovčku za prenašanje
  • Notranji podatkovni pomnilnik za do 600 merilnih skupin z do 32 posameznimi vrednostmi na skupino, iz katerih se oblikuje povprečna vrednost skupine
  • Funkcija mini statistike: prikazuje izmerjeno vrednost, povprečno vrednost, smer merjenja, datum in čas
  • Prikaz izmerjenih vrednosti: Rockwell (B in C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL), natezna trdnost (MPa)

Lastnosti:

  • Natančnost merjenja: ± 1 % pri 800 HLD (± 6 HLD)
  • Merilno območje natezne trdnosti: 375-2639 MPa (jeklo)
  • Najtanjša merljiva debelina materiala: 3 mm s sklopko na trdni podlagi
  • Najmanjša preskusna teža na trdni podlagi: 2 kg s fiksno sklopko
  • Dimenzije Š × G × V 150 × 80 × 30 mm
  • Celotne mere Š × G × V 150 × 80 × 30 mm
  • SAUTER HMM.: Zunanji omrežni napajalnik, za tiskalnik, standardno
  • Vključena baterija, 3 × 1,5 V AAA, čas delovanja do 30 h
  • lahko izklopite, funkcija samodejnega izklopa za varčevanje z baterijo
  • Neto teža približno 0,25 kg

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke