Lesna spona HKL 800/110

Št. art.: HKL80
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
Vrsta izdelka Spone

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka HKL80
EAN/GTIN 4008158026879
Številka proizvajalca HKL80
L-število L80030 86
Proizvajalec/odgovorna oseba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Zgornji in spodnji del ter ekscenter so izdelani iz visokokakovostnega trdega lesa
  • blazinice iz stisnjene plute za nežno vpenjanje

Lastnosti:

  • Nad glavo: 110 mm
  • Material/površina:
    • Zgornji in spodnji del lesa
    • Pocinkana jeklena tirnica
    • Zaščitne kapice iz plute
  • Tirnica: 20x5 mm
  • vpenjalna širina: 600 mm

Uporaba:

  • Notranja oprema
  • NAREDI SAM
  • Pohištvo in tesarska dela
  • Kuhinja in trgovina gradnje
  • Napetost hitro in nežno

Opomba:

  • Informacije o nevarnosti:
    • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
    • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
  • Navodila za nego:
    • Na splošno odstranite umazanijo
    • Na tirnici vedno ne sme biti mast, olje ali posušenega lepila, voskov in sredstev za sproščanje, ki vsebujejo silikon