Žerjavna tehtnica; Max 1000 kg, d = 0,5 kg

Št. art.: HFA 1T-4
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
Vrsta izdelka Viseča/žerjavna tehtnica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka HFA 1T-4
EAN/GTIN 4045761144286
Številka proizvajalca HFA 1T-4
L-število L40250 1121
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Kompaktna žerjavna tehtnica z vgrajenim zaslonom, ki se lahko uporablja tudi za merjenje natezne sile
  • Zaradi visokokakovostne izdelave, majhne lastne teže in kompaktnih dimenzij je ta žerjavna tehtnica (merilnik natezne sile) nepogrešljiv merilni instrument v industriji, na gradbiščih, v tovornih centrih, pristaniščih itd
  • Zaradi kompaktne zasnove so primerni tudi za prostorsko varčno namestitev v obratih itd
  • Idealno za hitro določanje teže med natovarjanjem in raztovarjanjem
  • Prikaz največje obremenitve (zadržanje največje obremenitve)
  • Funkcija pridržanja: Za priročno odčitavanje vrednosti teže lahko zaslon ″zamrznete″ na različne načine. Samodejno ob stabilnosti ali ročno s pritiskom na gumb za zadržanje
  • Tara: Ponastavitev prikaza na ″0″, ko je lestvica naložena. Zdaj so odstranjeni ali dodani tovori prikazani neposredno

Lastnosti:

  • Velik, osvetljen LCD-zaslon, višina številk 23 mm
  • Material in oblika ohišja/prejemnika obremenitve: aluminij/nevarno jeklo
  • Delovanje z notranjo baterijo, standardno, čas delovanja do 30 h brez osvetlitve ozadja, čas polnjenja približno 12 h
  • Možnost delovanja na baterije, 3 × 1,5 V AA, niso vključene, čas delovanja do 40 h
  • Natančnost: 0,2 % [Max]
  • Merilna frekvenca 60 Hz
  • Druge enote za tehtanje: kg, lb, N
  • Dopustno temperaturno območje okolice 5 °C/35 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov