tehtnica za suspenzijo; Max 10 kg, d = 0,01 kg

Št. art.: HDB 10K10N
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
Vrsta izdelka Viseča/žerjavna tehtnica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka HDB 10K10N
EAN/GTIN 4045761135536
Številka proizvajalca HDB 10K10N
L-število L40250 371
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Praktično, poceni in vedno pri roki
  • Idealno za hitro kontrolno tehtanje vhodnega in izhodnega blaga
  • Nepogrešljiv je tudi v zasebnem sektorju za določanje teže rib, divjadi, sadja, delov koles, kovčkov itd
  • Funkcija pridržanja: Za priročno odčitavanje vrednosti teže lahko zaslon ″zamrznete″ na različne načine. Samodejno ob stabilnosti ali ročno s pritiskom na gumb za zadržanje
  • Kljuka, jeklena, izvlečna
  • Prikaz največje obremenitve (zadržanje največje obremenitve)

Lastnosti:

  • LCD-zaslon, višina številk 12 mm
  • Pripravljen za začetek: Vključene baterije, 2 × 1,5 V AAA, čas delovanja do 180 ur
  • Druge enote za tehtanje: kg, lb, N
  • Dopustno temperaturno območje okolice 5 °C/35 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov