Analogni merilnik trdote po Shoreovi lestvici

Št. art.: HBA 100-0
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
Vrsta izdelka Naprava za preizkušanje trdote

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka HBA 100-0
EAN/GTIN 4045761140172
Številka proizvajalca HBA 100-0
L-število L40250 2108
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Tipična uporaba: Merjenje globine penetracije (Shore)
  • Priporočljivo predvsem za notranje primerjalne meritve. Standardne kalibracije, npr. v skladu z DIN 7619-1, zaradi zelo majhnih standardnih toleranc niso mogoče
  • Guma, elastomeri, neopren, silikon, vinil, mehka plastika, filc, usnje in podobni materiali
  • Način Max: Navedba najvišje vrednosti z indikatorjem vlečenja
  • Lahko se namesti na testna stojala SAUTER TI-AC
  • Dobavljeno v plastični škatli
  • Merilnih konic ni mogoče zamenjati med seboj

Lastnosti:

  • Natančnost merjenja: 3 % [Max]
  • Celotne mere Š × G × V 115 × 60 × 25 mm
  • Neto teža približno 0,15 kg
  • Vijak za vijačenje na TI: fini navoj M7
  • Debelina materiala vzorca min. 4 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov