Opis:
Ta klasična kapa iz flisa je cenovno ugodna in nepogrešljiva zimska zaščita. Mehka zunanja tkanina iz flisa ima visoko razmerje med toploto in težo. Mehka notranja podloga Insulatex ščiti glavo v težkih vremenskih razmerah. Ko je njen rob odvihan, lahko HA10 nosite pod čelado.
Lastnosti:
- Anti-pill trpežna flis tkanina
- Podloga InsulatexPro ponuja vrhunsko toploto brez dodajanja nepotrebne teže
- Všitki za dodatno prileganje
- Na voljo v odlični izbiri barv podjetja
- Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
Material:
Tkanina Shell: 100% poliester, flis z zaključno obdelavo proti cefranju
Sestava lupine: 100% poliester, flis z zaključno obdelavo proti cefranju
Tkanina podloge: Podloga Insulatex
Sestava podloge: Podloga Insulatex
Teža lupine gm: 280
Teža lupine oz: 8
Teža podloge gm: 40
Teža podloge oz: 1
Pranje: Maksimalna temp. pranja 30°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;