Vijačna spona iz jekla GZ-K 160/80

Št. art.: GZ16K
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
Vrsta izdelka Spone

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GZ16K
EAN/GTIN 4008158033877
Številka proizvajalca GZ16K
L-število L80070 34
Proizvajalec/odgovorna oseba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • 20 % večja vpenjalna sila na vrtljaj vretena zaradi optimiziranega profila tirnice
  • Največja varnost zaradi ravnega prenosa sile na drsni jarem
  • Vpenjalna sila do 6.000 N
  • Kaljeni in kaljeni drsni in fiksni jarem za vzmetno in elastično vpenjanje
  • Preklopni ročaj z zaobljenimi konci za enostaven prenos sile med vpenjanjem
  • Zamenljive tlačne plošče brez orodja

Lastnosti:

  • Nad glavo: 80 mm
  • Material/površina:
    • Fiksni in drsni nosilec iz kaljenega jekla, pocinkan
    • Vreteno s trapezoidnim navojem iz jekla valjanega, brušenega
    • Jekleni preklopnik, pocinkan
    • Tlačna plošča iz jekla, hladno stisnjena, pocinkana
  • Tirnica: 17 x 6,8 mm
  • vpenjalna širina: 160 mm

Prednosti:

Najvišja stabilnost
  • Optimizirana oblika profila zagotavlja večjo vpenjalno silo v krajšem času ter večjo stabilnost in varnost. Fiksni nosilec, kovan iz enega kosa z ulito tlačno ploščo, je kaljen in pocinkan, zaradi česar je zelo odporen in torzijsko trd.
Kovan drsni nosilec
  • Drsni drog v obliki črke U iz kovanega kaljenega jekla zagotavlja največjo varnost z ravnim prenosom moči in prenese tudi največje obremenitve. Na to se lahko zanesete kadarkoli.
Zamenljiva tlačna plošča
  • Zamenljiva tlačna plošča brez orodja zagotavlja še več udobja pri vsakodnevnem delu. To je zelo Preprosto in se lahko hitro izmenjajo.
Gladko delujoče vreteno
  • Površinsko prevlečeno vreteno s trapezoidnim navojem je še posebej gladko in se ne nagne. Za še učinkovitejše delo.

Uporaba:

  • Notranja oprema
  • Kovinska konstrukcija
  • NAREDI SAM
  • Pohištvo in tesarska dela
  • Ključavničarsko delo
  • Za prožno, elastično in močno vpenjanje

Opomba:

  • Informacije o nevarnosti:
    • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
    • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
  • Navodila za nego:
    • Potrebna je redna vzdrževanje – šele nato zagotovite varno držanje (brez zdrsa drsnega droga)
    • Na splošno odstranite umazanijo
    • Na tirnici vedno ne sme biti mast, olje ali posušenega lepila, voskov in sredstev za sproščanje, ki vsebujejo silikon
    • Redno čistite in namažite vreteno
    • Če je tirnica sijoča, jo na obeh ozkih straneh grobo obdelamo s smirkovo krpo (100 peska)
    • Tlačno ploščo redno čistite in namažite z oljem

Ustreznih izdelkov