Rokavice iz flisa s podlogo Insulatex Black R

Št. art.: GL12BKR
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Barva Schwarz

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GL12BKR
EAN/GTIN 5036108174478
Številka proizvajalca GL12BKR
L-število L01840 107352
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Rokavice iz flisa, ki dajejo prijeten občutek, s podlogo Insulatex. Zagotavljajo odlično toploto in zaščito, majhen obseg pa omogoča dobro spretnost. Imajo tudi blazinice za boljši oprijem.

Lastnosti:

  • Podloga InsulatexPro ponuja vrhunsko toploto brez dodajanja nepotrebne teže
  • Nastavljiv trak za varno prileganje
  • Prijemalne blazinice na dlani in kazalcu
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo

Material:

Tkanina Shell: 100% poliester, flis z zaključno obdelavo proti cefranju
Sestava lupine: 100% poliester, flis z zaključno obdelavo proti cefranju
Tkanina podloge: InsulatexPro: 100% poliester
Sestava podloge: 100% poliester
Teža lupine gm: 316
Teža lupine oz: 9
Teža podloge gm: 40
Teža podloge oz: 1
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;