{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ rezila DC | 10 mm | |
| Prevleka | TiSiN | |
| Rezalni material | VHM | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Tip | N | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | h6 | |
| Majhen ⌀ D3 | 5 mm | |
| Velik ⌀ D2 | 10 mm | |
| Število zob Z | 4 | |
| Kot spirale | 35 stopinj | |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
| Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
| Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Mera S | 3,5 mm | |
| Celotna dolžina L | 100 mm | |
| ⌀ držala Ds | 10 mm | |
| Posnemanje roba | 45 stopinj | |
| Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
| Toleranca držala | h6 | |
| Barvni prstan | zelena | |
| Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
| Vsebina | 5 | |
| Vrsta izdelka | Posnemalnik zarobka |
| Številka izdelka | GG8156 10M | |
| EAN/GTIN | 4067263091325 | |
| Številka proizvajalca | GG8156 10M | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |