Komplet VHM-posnemalnikov zarobka, spiralnih, 90°

Št. art.: GG8154 12M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ h6 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h6
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 12 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h6
Majhen ⌀ D3 6 mm
Velik ⌀ D2 12 mm
Število zob Z 4
Kot spirale 35 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Kot konice stožčastega grezila 90 stopinj
Držalo DIN 6535 HA s h6
Notranje hlajenje ne
Mera S 4,2 mm
Celotna dolžina L 120 mm
⌀ držala Ds 12 mm
Posnemanje roba 45 stopinj
Podajanje fz v aluminij s kratkimi odrezki 0,085 mm
Podajanje fz v PMMA akril 0,085 mm
Toleranca držala h6
Barvni prstan rdeča
Vsebina 5
Vrsta izdelka Posnemalnik zarobka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG8154 12M
EAN/GTIN 4067263091103
Številka proizvajalca GG8154 12M
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
480
Al (kratki odrezki)
N
440
Al > 10% Si
N
400
PMMA Akril
N
210
PEEK
N
150
PVDF GF20
N
150
POM GF25
N
150
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb sendvič
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Kot art. 208154.
Posnemalnik zarobka s poliranimi prostori za odrezke in ostrimi rezili posebej za obdelavo aluminija in umetne mase.
Toleranca: Mera S = +/–0,2 mm.
Kot konice =+/–5 kotnih minut.
Odlične kakovosti površine zaradi kota spirale 35°.
Zelo dolgi posnemalniki zarobka za odlične rezultate posnemanja robov pri težko dostopnih konturah. Orodje brez konice.

Uporaba:

Izjemno primerno za posnemanje in odstranjevanje zarobka robov obdelovancev in za obdelavo kontur.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov