{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Oznaka proizvajalca | W 850-125 | |
| Napajanje | Omrežno napajanje | |
| Poraba moči | 850 W | |
| Število vrtljajev v prostem teku | 11.500 min-1 | |
| Priključni navoj | M14 | |
| Maksimalni ⌀ plošče | 125 mm | |
| Masa | 18 kg | |
| Dolžina kabla | 25 m | |
| Blokada pred ponovnim zagonom | da | |
| Posebnosti | Zaščita proti neželenemu ponovnemu zagonu | |
| Vrsta izdelka | Kotni brusilnik |
| Številka izdelka | GG7132 W850-125 |