Varčno pakiranje 3 kosi kovček za servisno orodje

Št. art.: GG6066 1
Nov izdelek
Nastavi ceno 3 kos (100,70 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranja dolžina 445 mm
Notranja širina 315 mm
Notranja višina 198 mm
Masa 4,15 kg
USP1 3 kosi servisnega kovčka za orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG6066 1
EAN/GTIN 4069515051798
Številka proizvajalca GG6066 1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Dno in pokrov sta iz umetne mase, odporne proti udarcem, visoki temperaturi in kislinam, okvir je iz aluminija, z vgrajenima ključavnicama in blokado pokrova kovčka. Z gumiranim nosilnim ročajem.
Notranja oprema:
1 tabla za orodje z 20 vtičnimi predalčki, 16 gumijastimi zankami in 1 torbico za majhne dele. 1 talna posoda, ki jo je mogoče razdeliti, vključno s tablo za orodje z 8 vtičnimi predalčki in 6 gumijastimi zankami kot pokrovom.

Obseg dobave:

3 kosi kovčka za orodje št. 692945 1.

Opomba:

Številčno ključavnico kot alternativo najdete pod art. 692926 vel. 2.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov