Varčno pakiranje 3 kosi raglja, ki jo je mogoče preklopiti, 1/2 cole z izmetačem, 40 zob

Št. art.: GG6064 1/2
Nov izdelek
Nastavi ceno 3 kos (41,76 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
2.649 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 3 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski 4-kotnik 1/2 col
celotna dolžina 263 mm
Število zob 40
Vrsta izdelka Raglja
USP1 3 kosi raglje preklopne, 1/2 palca z izmetnikom, 40 zob

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG6064 1/2
EAN/GTIN 4069515051774
Številka proizvajalca GG6064 1/2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Izbrani materiali in posebni postopki kovanja so jamstvo za brezhibno delovanje in dolgo življenjsko dobo.
Z ročico za preklop v desni ali levi tek.

Standard:

Zunanji 4-kotniki v skladu z DIN 3120-A 12,5 z vzmeteno kroglico.
DIN 3122-D 12,5

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Primerno za:

Ročno upravljani vstavki.

Obseg dobave:

3 kosi raglje preklopne, 1/2 palca z izmetnikom št. 640025 1/2.