{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Značilnosti kovčka | nakladalni | |
| Zunanja dolžina | 400 mm | |
| Zunanja širina | 300 mm | |
| Zunanja višina | 220 mm | |
| Višina v zloženem stanju | 89 mm | |
| Notranja dolžina | 356 mm | |
| Notranja širina | 257 mm | |
| Notranja višina | 217 mm | |
| Prostornina | 19 l | |
| Maksimalna nosilnost | 15 kg | |
| Masa | 2 kg | |
| Vrsta izdelka | Transportni sistem za orodje | |
| USP1 | 5 kosov zložljivih škatel iz polipropilena |
| Številka izdelka | GG6047 19 |