Obročni ključ z ragljo „4 v 1“, Tip: 10-19

Št. art.: GG6043 10-19
Nov izdelek
Nastavi ceno 5 kos (34,19 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
551 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 1 10 mm
Zev ključa 2 13 mm
Zev ključa 3 17 mm
Zev ključa 4 19 mm
celotna dolžina L 210 mm
maksimalni ⌀ obroča D1 26 mm
maksimalni ⌀ obroča D2 35 mm
maksimalna višina obroča h1 15 mm
maksimalna višina obroča h2 20 mm
Število zob 72
Povratni zasuk 5 stopinj
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina mat kromirani
Mere zeva ključa metrični
Raglja, dvosmerna Da
Vrsta izdelka Vijačni ključ
USP1 5 kosov štirikratnih obročnih ključev z ragljo »4 v 1«, ravni, 72 zob, z možnostjo preklopa, zev ključa 10/13/17/19 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG6043 10-19
EAN/GTIN 4069515050746
Številka proizvajalca GG6043 10-19
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Na obeh straneh z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo, s preklopom za levi in desni hod. Na obeh straneh ključa sta po 2 različna zeva.
Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

Obseg dobave:

5 kosov štirikratnih obročnih ključev z ragljo »4 v 1«, ravnih, št. 614847 10-19.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov