Viličasti ključ, dvostranski, Zev ključa: 10X11mm

Št. art.: GG6033 10X11
Nov izdelek
Nastavi ceno 5 kos (2,94 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
525 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 1 10 mm
Zev ključa 2 11 mm
Standard DIN 3110; ISO 3318
Dolžina ključa L 155 mm
maksimalna širina zeva b1 24 mm
Maksimalna širina zeva b2 27 mm
maksimalna višina zeva h 5 mm
Položaj zeva 1 15 stopinj
Položaj zeva 2 15 stopinj
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina mat kromirani
Mere zeva ključa metrični
brez iskrenja Ne
obojestransko enaka dolžina zeva ključa Ne
Vrsta izdelka Vijačni ključ
USP1 5 kosov dvojnih viličastih ključev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG6033 10X11
EAN/GTIN 4069515050548
Številka proizvajalca GG6033 10X11
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z optimiziranim profilnim ročajem za posebej dober oprijem in ergonomično delo. Z dolgo življenjsko dobo in za ekstremne obremenitve.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel; kromirani (prevleka se ne lušči); zaokrožene površine.

Obseg dobave:

5 kosov dvojnega viličastega ključa št. 610600 11X11.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov