Komplet 5 x stranske ščipalne klešče za umetne mase, zakrivljene 15°

Št. art.: GG6013 130
Nov izdelek
Nastavi ceno 5 kos (14,07 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni rob: brez posnetja rezalnih robov

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 130 mm
Rezalni rob brez posnetja rezalnih robov
Ročaj s prevleko iz umetne mase
Material Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju
Površina polirane
Glava zakrivljene 15°
z odpiralno vzmetjo Da
za umetne mase Da
nastavljivi omejilni vijak Da
Vrsta izdelka Rezalne klešče
USP1 5 x stranske ščipalne klešče za umetne mase, zakrivljene 15°

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG6013 130
EAN/GTIN 4069515045216
Številka proizvajalca GG6013 130
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Rezila brez posnetega roba za zvezen rez brez grebenov. Glava polirana, ročaja s prevleko iz umetne mase, z odpiralno vzmetjo.
Glava zakrivljena 15°.

Uporaba:

Za zvezno rezanje nalite umetne mase (ni za kovino).

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

Obseg dobave:

5× plastične stranske ščipalne klešče, 15° pod kotom, art. 725490 vel. 130.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov