10 x držalo z magnetom/razcepnim obročem, 6-kotno držalo: 6,3

Št. art.: GG6004 6,3
Nov izdelek
Nastavi ceno 10 kos (6,23 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
314 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotno držalo Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vpenjalo za vijačne nastavke: D 6,3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalo za vijačne nastavke D 6,3
celotna dolžina 75 mm
Zunanji 6-kotnik D 6,3 (1/4 cole)
Pogon na strani stroja E 6,3 (1/4 cole)
primerno za stroje Da
Vrsta izdelka Držalo za vijačne nastavke
USP1 10 x držalo z magnetom/razcepnim obročem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG6004 6,3
EAN/GTIN 4069515045100
Številka proizvajalca GG6004 6,3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Dvodelni sistem, kar pomeni, da sta držalo in vijačni nastavek ločena. Zato je pri obrabi potrebno zamenjati le obrabljeni vijačni nastavek.
Spojno držalo z magnetom in razcepnim obročem, za vijačne nastavke C 6,3 in E 6,3 (magnet drži vijak).

Obseg dobave:

10× spojno držalo za nastavke št. 675013 vel. 6,3.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov