3 x garnitura kotnih izvijačev za Torx®, s funkcijo držanja MagicSpring®, Število izvijačev: 13

Št. art.: GG6002 13
Nov izdelek
Nastavi ceno 3 kos (47,74 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
136 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število izvijačev Nastavi ceno 3 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število izvijačev 13
Pogonski profil Izvijač Torx®
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina pocinkane
Okrogla glava na daljšem kraku ne
Vrsta izdelka Izvijač
USP1 3 x garnitura kotnih izvijačev za Torx®, s funkcijo držanja MagicSpring®

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG6002 13
EAN/GTIN 4069515045087
Številka proizvajalca GG6002 13
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno steblo, v celoti kaljeno (za žilavost). Daljši krak z zadrževalno vzmetjo MagicSpring® od vel. TX6 za zanesljivo držanje vijakov Torx®.
Plastični ročaj omogoča preprosto snemanje posameznega ključa, ne da bi morali premakniti še ostale.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, galvansko pocinkani.

Obseg dobave:

Po 3 kotni izvijač art. 625020: TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45
Shranjevanje v: Držalo iz umetne mase