Komplet ploskih lončastih magnetov z zaščitno ploščo

Št. art.: GG5944 38
Red Week %
Nastavi ceno 10 kos (13,38 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivna sila držanja 130 N
38,1 mm
⌀ pritrdilne izvrtine 5,2 mm
Višina 10,35 mm
Material magnetnega jedra AlNiCo
Površina materiala Zid
Maksimalna temperaturna odpornost 550 °C
Vrsta izdelka Lončasti magnet

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG5944 38
EAN/GTIN 4067263137740
Številka proizvajalca GG5944 38
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Ploski magnet, vgrajen v jekleni plašč za zaščito.
  • Namestitev magneta od spodaj skozi odprtino pod ugrezom.
  • Magnetni material je temperaturno obstojen do maks. 450 °C (vel. 19 do 100 C).

Lastnosti:

Vsebina 10 kos

Uporaba:

Izdelava naprav.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov