Šablona za polnila, jeklo, T2, v varčnem pakiranju 10 kos, Število lističev: 13

Št. art.: GG4701 13
Nov izdelek
Nastavi ceno 10 kos (2,74 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 72,00 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 49,00 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Na zalogi
129 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število lističev Nastavi ceno 10 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Toleranca T2
Debeline listov 0,05−0,25 (korak 0,05) 0,3−1,0 (korak 0,1) mm
Število lističev 13
Dolžina lista 100 mm
Material Jeklo
Vrsta izdelka Šablona za polnila
USP1 Šablona za polnila, jeklo, T2, 10 kosov

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG4701 13
EAN/GTIN 4069515044721
Številka proizvajalca GG4701 13
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Merilni lističi iz vzmetnega jekla z razločnimi oznakami. Enakomerna širina jeklenih lističev, lističi se zložijo v kovinsko držalo s kovičenim zglobom. Konično oblikovani merilni lističi. Nikljano kovinsko držalo, s fiksiranjem.
Merilni lističi za špranje, jeklo, toleranca T2.
Merilni lističi.

Obseg dobave:

10 × šablona za polnila št. 478200 vel. 13