Tračni meter 10 kos, Dolžina traku: 5m

Št. art.: GG4610 5
Nov izdelek
Nastavi ceno 10 kos (4,28 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 49,00 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 72,00 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 72,00 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 333,00 € /kos.
  • 552,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
1.630 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina traku (m) Nastavi ceno 10 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: EG II

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard EG II
Dolžina traku 5 m
Širina traku 19 mm
Dolžina ohišja 74 mm
Širina ohišja 31 mm
Višina ohišja 68 mm
Vrsta izdelka Žepni merilni trak
USP1 Merilni trak 10 kosov

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG4610 5
EAN/GTIN 4069515042758
Številka proizvajalca GG4610 5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ohišje iz umetne mase z snemljivo zaponko za pas. Avtomatsko, dušeno navijanje in zaustavitev traku. Pomični drsni kavelj na koncu traku.
Trak rumene barve, merilna skala je črne/rdeče barve. Ohišje v rumeni barvi s črno gumijasto prevleko (razen vel. 2)

Obseg dobave:

10× tračni meter št. 462010 vel.5.