CNMG rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HBT130, Velikost: 09T304

Št. art.: GG3957 09T304
Nov izdelek
Nastavi ceno 50 kos (2,50 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost Nastavi ceno 50 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HBT130
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov MF
število kosov 50
Globina reza ap 0,5 mm - 2,5 mm
Podajanje f 0,15 mm/v - 0,45 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 60 mm/min - 220 mm/min
Vsebina 250090 HBT130
ISO-oznaka obračalne ploščice CNMG 09T304
Radij rezila 0,4 mm
Rezalni material Karbidna trdina
Glavna uporaba M
Globina reza ap min 0,25 mm
Globina reza ap maks 3,25 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Prevleka TiCN
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG3957 09T304
EAN/GTIN 4067263092278
Številka proizvajalca GG3957 09T304
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov