{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Zvrst | HBT020 | |
| Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
| Lomilec odrezkov | PF | |
| število kosov | 50 | |
| Globina reza ap | 0,4 mm - 1,5 mm | |
| Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
| Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 120 mm/min - 330 mm/min | |
| Vsebina | 260968 HBT020 | |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | TCMT 16T304 | |
| Radij rezila | 0,4 mm | |
| Rezalni material | Karbidna trdina | |
| Glavna uporaba | P | |
| Globina reza ap min | 0,25 mm | |
| Globina reza ap maks | 4 mm | |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 3 | |
| Prevleka | TiCN | |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
| Številka izdelka | GG3945 16T304 | |
| EAN/GTIN | 4067263092278 | |
| Številka proizvajalca | GG3945 16T304 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |