DCMT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HBT020, Velikost: 11T304

Št. art.: GG3939 11T304
Nov izdelek
Nastavi ceno 50 kos (3,30 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HBT020
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov PM
število kosov 50
Globina reza ap 0,5 mm - 2,5 mm
Podajanje f 0,12 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 100 mm/min - 280 mm/min
Vsebina 260507 HBT020
ISO-oznaka obračalne ploščice DCMT 11T304
Radij rezila 0,4 mm
Rezalni material Karbidna trdina
Glavna uporaba P
Globina reza ap min 0,25 mm
Globina reza ap maks 2,75 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Prevleka TiCN
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG3939 11T304
EAN/GTIN 4067263095545
Številka proizvajalca GG3939 11T304
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov