{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Zvrst | HU7315-1 | |
| Rezalni pogoji | neprekinjen | |
| Lomilec odrezkov | AF | |
| število kosov | 50 | |
| Globina reza ap | 0,05 mm - 0,6 mm | |
| Podajanje f | 0,03 mm/v - 0,1 mm/v | |
| Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 120 mm/min - 600 mm/min | |
| Vsebina | 260356 HU7315-1 | |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | DCGT 11T302 | |
| Radij rezila | 0,2 mm | |
| Rezalni material | Karbidna trdina | |
| Glavna uporaba | N | |
| Globina reza ap min | 0,15 mm | |
| Globina reza ap maks | 2,75 mm | |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
| Prevleka | neprevlečeni | |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
| Toleranca | G | |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
| Številka izdelka | GG3812 11T302 | |
| EAN/GTIN | 4067263092278 | |
| Številka proizvajalca | GG3812 11T302 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |