CCGT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 30 kosov, HU7310, Velikost: 120402

Št. art.: GG3804 120402
Nov izdelek
Nastavi ceno 30 kos (8,17 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HU7310
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov AM
število kosov 30
Globina reza ap 0,1 mm - 4 mm
Podajanje f 0,05 mm/v - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 350 mm/min - 600 mm/min
Vsebina 260156 HU7310
ISO-oznaka obračalne ploščice CCGT 120402
Radij rezila 0,2 mm
Rezalni material Karbidna trdina
Glavna uporaba N
Globina reza ap min 0,15 mm
Globina reza ap maks 4,25 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Prevleka neprevlečeni
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
Toleranca G
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG3804 120402
EAN/GTIN 4067263097532
Številka proizvajalca GG3804 120402
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
Al (kratki odrezki)
N
Al > 10% Si
N
neprekinjeno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov