Varčno pakiranje CCGT rezalne obračalne ploščice glajenje, HU7315-1, 50 kos

Št. art.: GG3802 09T302
Nov izdelek
Nastavi ceno 50 kos (6,10 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost Nastavi ceno 50 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HU7315-1
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov AF
število kosov 50
Globina reza ap 0,05 mm - 0,5 mm
Podajanje f 0,03 mm/v - 0,1 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 120 mm/min - 600 mm/min
Vsebina 260056 HU7315-1
ISO-oznaka obračalne ploščice CCGT 09T302
Radij rezila 0,2 mm
Rezalni material Karbidna trdina
Glavna uporaba N
Globina reza ap min 0,15 mm
Globina reza ap maks 3,25 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Prevleka neprevlečeni
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Toleranca G
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG3802 09T302
EAN/GTIN 4067263092278
Številka proizvajalca GG3802 09T302
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
Al (kratki odrezki)
N
Al > 10% Si
N
neprekinjeno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov