SCMT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HB7130-2, Velikost: 09T308

Št. art.: GG3538 09T308
Nov izdelek
Nastavi ceno 50 kos (4,98 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB7130-2
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov VM
število kosov 50
Globina reza ap 0,5 mm - 2,5 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 70 mm/min - 240 mm/min
Vsebina 260763 HB7130-2
ISO-oznaka obračalne ploščice SCMT 09T308
Radij rezila 0,8 mm
Rezalni material HM
Glavna uporaba M
Globina reza ap min 0,55 mm
Globina reza ap maks 3,25 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
Toleranca M
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG3538 09T308
EAN/GTIN 4067263096641
Številka proizvajalca GG3538 09T308
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
Jeklo < 1400 N/mm
P
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
prekinjeno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov