SCMT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HB7120-1, Velikost: 09T304

Št. art.: GG3537 09T304
Nov izdelek
Nastavi ceno 50 kos (4,98 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost Nastavi ceno 50 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB7120-1
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov VM
število kosov 50
Globina reza ap 0,5 mm - 2,5 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 80 mm/min - 260 mm/min
Vsebina 260762 HB7120-1
ISO-oznaka obračalne ploščice SCMT 09T304
Radij rezila 0,4 mm
Rezalni material HM
Glavna uporaba M
Globina reza ap min 0,25 mm
Globina reza ap maks 3,25 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
Toleranca M
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG3537 09T304
EAN/GTIN 4067263092278
Številka proizvajalca GG3537 09T304
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
neprekinjeno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov