DCMT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HB7140-2, Velikost: 11T302

Št. art.: GG3525 11T302
Nov izdelek
Nastavi ceno 50 kos (4,90 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB7140-2
Rezalni pogoji močno prekinjen
Lomilec odrezkov VM
število kosov 50
Globina reza ap 0,5 mm - 2,5 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 60 mm/min - 200 mm/min
Vsebina 260458 HB7140-2
ISO-oznaka obračalne ploščice DCMT 11T302
Radij rezila 0,2 mm
Rezalni material HM
Glavna uporaba M
Globina reza ap min 0,15 mm
Globina reza ap maks 2,75 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Prevleka prevlečeni
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
Toleranca M
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG3525 11T302
EAN/GTIN 4067263092278
Številka proizvajalca GG3525 11T302
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
prekinjeno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov