DCMT rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HB7120-1, Velikost: 11T308

Št. art.: GG3516 11T308
Nov izdelek
Nastavi ceno 50 kos (4,90 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost Nastavi ceno 50 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB7120-1
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov VS
število kosov 50
Globina reza ap 0,2 mm - 1,5 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 90 mm/min - 290 mm/min
Vsebina 260361 HB7120-1
ISO-oznaka obračalne ploščice DCMT 11T308
Radij rezila 0,8 mm
Rezalni material Karbidna trdina
Glavna uporaba M
Globina reza ap min 0,55 mm
Globina reza ap maks 2,75 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Toleranca M
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG3516 11T308
EAN/GTIN 4067263092278
Številka proizvajalca GG3516 11T308
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
neprekinjeno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov